代表画像

8-211-025-230L【ワケあり】 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 18273635 8-211-025-230L【ワケあり】 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 18273635 8-211-025-230L【ワケあり】 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 18273635 8-211-025-230L【ワケあり】 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 18273635 8-211-025-230L【ワケあり】 YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 18273635

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)43 基本使用荷重(t)縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0 注文コード18273635 品番8-211-025-230L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は寸法H・基本使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 トラスコ品番363-5714 材質合金鋼 質量(kg)1.7 サイズボルトサイズ:M20×2.5×187 寸法H(mm)43 基本使用荷重(t)縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0 寸法A(mm)50 寸法F(mm)142 寸法S(mm)12 寸法D(mm)16 寸法E(mm)187 寸法B(mm)54 寸法C(mm)56 寸法M(mm)M20 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)250 寸法SW(mm)30
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする