商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。
付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様最大ストローク(※2):約 44mm
本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204
本体質量(kg)約 1.2
許容荷重(N)50
送り方式ツマミ
送り量(mm)18/1 回転