三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
30
電圧(V)
200
注文コード
18274019
品番
FR-BU2-30K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥264,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥119,800
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.4
適合モータ容量(kW)
30
運転
複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)