注意
※読み出し速度、書き込み速度、最低持続書き込み速度は、社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、およびその他の要因により異なる場合があります。完全なパフォーマンスを実現するには、サンディスクUHS-IIレコーダーが必要です。
※4K UHDおよび8Kビデオのサポートについては、ご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。
※UHSビデオスピードクラス90(V90)は、90MB/秒のビデオキャプチャレートを維持し、UHSスピードクラス3(U3)はUHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するよう作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。詳しくは、メーカーサポートサイトをご覧ください。
※実際の数値は、ファイルのサイズ、解像度、圧縮、ビットレート、コンテンツ、ホスト機器、あらかじめ読み込まれているファイル数、その他の要素により異なります。
※社内テストに基づきます。防水、防塵性はIEC規格60529に基づくIP68の等級により管理された実験室条件下で試験しました。製品は使用前に清潔にし、乾燥した状態でお使いください。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。利用条件が適用されます。