コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
STMGFS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
注文コード
18274159
品番
STMGFS302412【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
2.5
最大出力電力(W)
30
出力形式
単一出力