フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18274168 品番D6F-W04A1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9807,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと
MEMS流速センサ
MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。
一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938 アズワン品番65-7340-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする