Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S100UA-110 シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
18274177
品番
S100UA-110-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級 : IP44
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
色
黄
電圧(V)
AC110
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
W/BK2本線(電源制御)