シータ/レスプリT用ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1140枚×10巻) ラベルサイズ(mm)P40×W60 注文コード18274256 品番160990442【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980
この商品はラベルサイズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 色(柄)白無地 ラベルサイズ(mm)P40×W60 用途様々な業種でご使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【糊質】強粘着 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40640575
2021-07-01
用途:
商品に添付
あだたら高原 いっぷく 様 (卸売・小売業)

印字がスッキリキレイで
仕上がりが高級感が増して大満足です。サイズも希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする