エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
18274387
品番
EA949HD-1212【ワケあり】
在庫数量:残り44点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥425
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
半ねじ
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA949HD-1212
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12