曜日別特売
VTL-5MS-12P 組端子台 東洋技研 18275559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)12注文コード18275559品番VTL-5MS-12P
参考基準価格(税別)¥1,807販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。

形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする