ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18280669 品番 LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。
「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。
さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。

区分調色 消費電力(W)6.4 定格電圧(V)100 口金E11 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 色温度(K)1800〜2600 最大光度(cd)1250 Ra93 ビーム角度(°)27 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする