※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18281150
品番
WP-1000(1000mL)
参考基準価格(税別)
¥311
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質
本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
43
胴径×全高(mm)
100Φ×186
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。