京都電子工業
京都電子工業の 分析・環境・測定器具
京都電子工業の 比重計/密度計
京都電子工業の 実験研究用比重計
ポータブル密度比重計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18281877
品番
DA-130N
参考基準価格(税別)
¥221,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。
どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲
密度:0.0000〜2.0000g/cm3 温度:0〜40℃
質量(g)
360
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度
密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃
測定方式
固有振動周期測定方式
再現性
0.0005g/cm3
大きさ
65×115×235mm
表示内容
密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)
入出力
外部:IrDA×1ch