ポータブル型ニオイセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18281886 品番XP-329IIIR
参考基準価格(税別)¥344,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。
ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。
メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。

付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル 寸法(mm)84×190×40(突起部を除く) 測定範囲レベル表示時/0〜2000 臭気指数表示時/0〜(40) 質量(g)約640(電池含む) 電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属) 測定対象各種香気・臭気成分 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 使用温湿度範囲0〜40℃ 10〜80%RH(結露なきこと) 採取方式自動吸引式
注意
※ガス種により検知できない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする