サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 動物固定具
マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
タイプ
右手用
注文コード
18282586
品番
SS-RH
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。
ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
仕様
●アルコール噴霧:可●水洗い:不可
材質
牛革
長さ(mm)
(人差し指)100、(親指)60
タイプ
右手用
オートクレーブの可否
不可
注意
※水洗い、オートクレーブ不可。アルコール噴霧可。