※代表画像です。
イカジャパン
イカジャパンの 撹拌・粉砕・混合関連
イカジャパンの ホモジナイザー
イカジャパンの ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18282918
品番
T50 digital
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥624,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
仕様
●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas
質量(kg)
5.76
寸法
支持アーム:13Φ×160mm
電源(V)
AC100〜115 50/60Hz
表示
LED表示
大きさ
115×335×139mm
回転数
600〜10000rpm 無段階変速
処理容量(mL)
250〜30000
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。