ケニス
ケニスの ドラフト
ミニドラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18283381
品番
MND-1
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。
ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様
ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン
材質
PVC(アイボリー)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
能力
【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa
外寸(mm)
240×165×240(本体部)
フィルター
3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません