※代表画像です。
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18283661
品番
MES-34S
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。
材質
スチール(ニッケルクロームメッキ)
寸法(mm)
900×450×815、大きさ(取手):450×155
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
棚ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません