ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用袋類
ポリ袋(バイオマス25%配合)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
18283810
品番
GS23B
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。
グリーン購入法に適合したポリ袋です。
材質
HDPE GPE
厚さ(mm)
0.015
タイプ
半透明
入数(枚)
10×5袋
容量(L)
20
規格
バイオマスマーク取得(No.200203)
大きさ
520×600mm
グリーン購入法
適合