ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用袋類
ポリ袋(バイオマス25%配合)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
18283828
品番
GS53B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。
グリーン購入法に適合したポリ袋です。
材質
HDPE GPE
厚さ(mm)
0.015
タイプ
半透明
入数(枚)
10×5袋
容量(L)
45
規格
バイオマスマーク取得(No.200203)
大きさ
650×800mm
グリーン購入法
適合