※代表画像です。
ケニス
ホーロービーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
容量(L)
1
注文コード
18283855
品番
1L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
タイプ
内部に目安目盛入 取手付 注ぎ口付
容量(L)
1
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
110×139