ボールミル回転台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18284406 品番AV-1
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。
ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。
ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。

寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50〜650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする