貼り付け式路面標示材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 18284571 品番 ジスラインS20W 溶融接着 ガラスビーズ入り
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。
簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。
優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。

用途
道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。
駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。
工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。
成分樹脂・体質材・顔料・反射材 その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。 長さ(mm)5000 幅(mm)200 施工性溶融接着
注意
※路面が濡れている時は施工しないでください。
※凹凸の激しい所や路面が軟弱な所は変形、剥がれが起きやすいため施工をお勧めしません。
※外気温が5℃以下の時は路面を温めてから施工してください。
※ 新設アスファルト(密粒・排水性)は夏期2週間以内、冬期3週間以内の施工はお勧めしません。
※新設コンクリートは夏期3週間以内、冬期4週間以内の施工はお勧めしません。アルカリ性が強く剥離が起こる恐れがあります。
※コンクリート面への施工時は表層のレイタンスをワイヤーブラシで除去してください。
※ジスラインSをコンクリート面、歩道(インターロッキング)に施工する場合は路面がバーナーで焦げる事があります。
※夏場は施工5分後に散水して標示材を冷却してから交通開放してください。
※施工後、パーツとパーツに隙間が発生する場合がありますが、性能に問題はありません。
※磁器タイルへの施工は推奨いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする