代表画像

貼り付け式路面標示材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)1040H×450W 注文コード18284625 品番ジスラインSソリッドシート マウンテンタイプS
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。
走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。
耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。

用途
逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。
注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。
寸法(mm)1040H×450W 白・黄・ブルー1 規格5角形
取扱説明書:(0.55MB)
注意
※本製品の錯視効果の性能の感じ方には個人差がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする