メイン写真
積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の ガイドポスト
車線分離標
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
40RW本体ユニット×1PC
色
本体:赤 シート:白
適合
本体ユニットの取り外し:固定ピン下部にある丸穴にドライバーを差し込み、固定ピンの凸部を押しながら引き抜いてください。固定ピンを外した後、本体ユニットを回転させて、ベースのレール部から抜き取ってください。
注文コード
18284686
品番
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 40RW本体ユニット×1PC
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・適合
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。
簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。
経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。
用途
駐車場や工事現場でのポールコーンの補修
イベント会場や公共施設での安全対策
適合
本体ユニットの取り外し:固定ピン下部にある丸穴にドライバーを差し込み、固定ピンの凸部を押しながら引き抜いてください。
固定ピンを外した後、本体ユニットを回転させて、ベースのレール部から抜き取ってください。
仕様
40RW本体ユニット×1PC
色
本体:赤 シート:白
注意
※本体ユニット交換の際は、ベースに亀裂や破損がないことを確認してください。
※亀裂や破損がある場合には、ベースも交換してください。
※ベースに亀裂や破損がある状態で使用すると本体ユニットが外れるなどして危険です。
※本体には固定ピンは付属しません。既存のベース部固定ピンを取扱説明書で外して使ってください。固定ピンが無い・又は紛失された場合は別途ご注文願います。
※本体には固定ピンは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200