メイン画像

PC-150NFRW-NT-T6 車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂 18285061 PC-150NFRW-NT-T6 車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂 18285061 PC-150NFRW-NT-T6 車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂 18285061

車線分離標 ポールコーンH1500 赤

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 注文コード18285061 品番PC-150NFRW-NT-T6
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。
高さ1500mmの長尺タイプ。
昼夜を問わず視認性に優れます。
積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。

用途
積雪地
駐車場
事故危険個所対策
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 設置形態接着
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください。
※コンクリート舗装面には設置できますが、コンクリート2次製品には設置できません。
※コンクリート舗装面に接着する場合、表面状態を確認して、クラック、剥離、不陸、著しい汚れがあるときは設置をお控えください。
※過度な踏みつけが想定される箇所へは設置をお控えください。
※新設の舗装面、新設の区画線上には設置しないでください
※「ポールコーン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2247387号)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする