大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
大黒工業の おしぼり
FSCミックスクレジット HG おしぼり平 FS-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
18285106
品番
SGSHK-COC-350277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
スパンレース不織布
寸法(mm)
【原紙】185×260
FSC認証
認定
FSC認証番号
COC350277