曜日別特売
4mm×8cm (100本入) エスタイ コケシテープ 18287754

4mm×8cm (100本入) エスタイ コケシテープ 18287754
4mm×8cm (100本入) エスタイ コケシテープ 18287754

エスタイ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100本)
長さ8(cm)
4(mm)
内容量1パック(100本)注文コード18287754品番4mm×8cm (100本入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)4長さ(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18287763
2018-11-25
用途: しめ縄作成
農・林・水産業

満足です。もともとしめ縄作成に使用していたので探していた。

対象商品 : 18287772
2017-10-25
用途: 菓子の販売
船曳設備

菓子を袋詰めし入り口を閉じる様に使用しますが、8cmは短いです。

MonotaROからの回答

同じグループの商品に10㎝の商品もありますのでご検討ください。よろしくお願いします。

対象商品 : 18287772
2018-07-02
用途: パンの包装
その他業種

お手頃価格です。この長さでもちょうど結べるのでいつも、これを利用しています。

対象商品 : 18287754
2017-11-02
用途: 飾り物の固定
農・林・水産業

帯の色が薄すぎて針金が輝いているくらい丸見えで見た目が悪く視界に入るところでは使えない。黄色を少量で販売しているのがこれ以外に無かったのでとても残念。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 18287797
2017-02-16
用途: 焼き菓子の包装
農・林・水産業

一般的なカラータイは4㎜幅がほとんどで、少し柔らかすぎると思っていましたがこの商品(幅6㎜×10㎝)は少し硬くしっかりしています。金色で見栄えも良く、お菓子を入れるときに使用していますが非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする