友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
モバイルパンフレットスタンドU本体+バック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18290006
品番
51285-03
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
工具は一切不要。ワンタッチで組立、カンタン収納。
■パンフレット収納部がケース状になっているので、収納物が見やすく取り出しやすいのも特長です。
材質
スチール・クロームメッキ
寸法(mm)
ポケット前面カバー:H128/238
質量(kg)
約4.8
適合サイズ
カタログ:A4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット:236×30×358
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×275×1560
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×275×440
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:310×280×456