友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
TGX120アルミイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18290128
品番
61660-03
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
人気のニューGXアルミイーゼルが安定感のある後ろ脚を携えて新登場!
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
約2.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
A1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×690×1200
使用場所
屋内
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
対応パネル:600〜650×950×t30まで
注意
※[61509-01]キューブブロックは利用できません。