友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
スリムグリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
A1/片面
材質
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3mm、透明板:PETt1mm
注文コード
18290189
品番
56980A1B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
仕様
注水置台:使用可能
その他
屋内専用
種別
A1/片面
材質
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3mm、透明板:PETt1mm
質量(kg)
3.8
フレーム色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×400×980
フレーム幅(mm)
25
ポスター寸法(mm)
W594×H841
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:585×832
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです
※屋外使用不可
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。