友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
スリムグリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
注文コード
18290225
品番
63174-01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
質量(kg)
6.5
色
ブラック
備考
○屋外仕様不可○注水置台使用可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×660×1180
フレーム幅(mm)
25
ポスター寸法(mm)
W594×H841
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:585×832
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです
※屋外使用不可
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。