友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
アーチAスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18290268
品番
61798-01
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ずっしりと安定感のあるスチール製のポスタースタンド。
仕様
屋外使用:可能
その他
◯両面◯透明板の4辺にマグネット付き◯透明板表面はマット調
材質
スチール、PVC0.5mm厚、マグネット
質量(kg)
約11.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
透明板:537×750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584(開き止め金具含まず)×640×985
注意
※屋外でご使用の際は軒下など雨の影響のない場所でご使用ください。またはポスターに防水加工を施してください。