友屋
友屋の 道路用品
友屋の 方向指示板
山型方向板(矢印反射)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白矢印
注文コード
18290311
品番
42443RED
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
山型でシンプルな方向指示板
種別
白矢印
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約5
色
赤
備考
両面仕様、屋外使用可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×410×460