友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ウインドウポスターケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291108
品番
62017-01
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
仕様
吸盤数:4ケ(コーナーに1ケずつ)
その他
◯屋内◯両面
種別
A4
材質
透明塩ビ
外形寸法(mm)
280×367
フレーム幅(mm)
35