アクリルポイントパネル2(シルバー塗装)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18291151 品番 31977-02
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
セット内容アクリル板×2、ポイントビス×4、タッピングネジ×4 種別A4 材質アクリル板:アクリルt2mm、ポイントビス:ABS樹脂シルバー塗装仕上げ 寸法(mm)【アクリル板】W275×H362、穴径:Φ13 質量(g)約500 径(Φmm)ポイントビス:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする