エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
W・料亭 中仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
18291202
品番
CP500919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
紙ボックスと中仕切で懐石弁当に利用できます。紙ボックスは別売り。
材質
HIPS
寸法(mm)
416×287×28
タイプ
77-B器
耐熱温度(℃)
90
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
その他
室数
8
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽