アーチバナースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別M 注文コード18291808 品番62801-02
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な迫力あるアーチ型のバナースタンド。
屋内外どこに設置しても目を惹きつけ、イベント感を高めます!
立体的なアーチは高さもあり、遠くからでもアイキャッチ力抜群。展示会やイベントで大型商品のアイキャッチ、グランドオープン時のウエルカムゲートとしても最適です。並列する事で、トンネルのような演出も可能。
また、組み立て式で、コンパクトに収納・保管ができます。

付属品収納袋、ドライバー、取扱説明書 仕様屋外使用可 種別M 質量(kg)約27.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約4000×1083×2850
注意
※本体のみ(メディア別売)
※デザイン・ロゴ・色等により補強バーが目立つ場合がございます。メディア(デザイン)制作に考慮した上で制作ください。
※組立ては必ず3名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。
※組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。
※必ず平坦な床面に設置してください。床に段差や傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。
※屋外用に設計されておりますが、突風などで本体が転倒する可能性もあります。ケガや事故の原因になりますので、管理者様の方で設置方法を工夫する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする