友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 会計票
SPラック マグネット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18291948
品番
20897XXX
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけ。取り外しもワンタッチ。
多少紙がはみ出していても使えます。
付属品
マグネット
材質
レール:アルミアルマイト仕上げ、ホルダー:アルミアルマイト仕上げ、エンドキャップ:ABS
長さ(mm)
500
質量(g)
180
注意
※ポスターにホッチキス止めをしてのご使用には適していません。