友屋
友屋の 内装商品
友屋の レール
友屋の ピクチャーレール
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18292079
品番
33095XXX
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途
M4ボードアンカー対応
セット内容
本体×1
種別
ハンディプチ
材質
C3602
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0
参考使用荷重(kg)
5
仕上
ニッケルメッキ
注意
※強度不足の取り付け面への設置はお避けください。石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用下さい。
※ご使用のボードアンカーの仕様をお守りください(孔が大きすぎると抜ける原因となります)
※ワイヤーは十分な深さまで差し込んで下さい(5cm以上飛び出すようにしてください)