友屋
友屋の 内装商品
友屋の レール
友屋の ピクチャーレール
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18292097
品番
A0782XXX
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
セット内容
下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.2
材質
座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)
3〜8
注意
※ボードは付属していません。
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません。