友屋
友屋の 内装商品
友屋の レール
友屋の ピクチャーレール
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18292106
品番
A0783XXX
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
セット内容
下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.3
材質
SPCC
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)
10以上
注意
※ボード・ビスは付属していません。
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません。