友屋
友屋の 内装商品
友屋の レール
友屋の ピクチャーレール
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18292115
品番
A0784XXX
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容
下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.4
材質
SPCC
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合線材(mm)
Φ4までの線材に対応
注意
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません
※Φ4mmまでの綿材を引っ掛けてご使用ください