友屋
友屋の 内装商品
友屋の レール
友屋の ピクチャーレール
カットワイヤー(片側ループタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18292140
品番
A0803XXX
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
先端部分はハンダ付け
種別
片ループワイヤー
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
ループ:約15〜16
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1.5