カットワイヤー(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18292158 品番 A0804XXX
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

先端部分はハンダ付け

種別ストレートワイヤー 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする