友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
2.4mのぼりオリジナルポール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18292350
品番
61432BLK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質
スチール、PP、ABS
質量(kg)
0.55
径(Φmm)
下部キャップ:25
全長(m)
1.32〜2.4(伸縮式)
横棒(mm)
860
パイプ径(Φmm)
上部19・下部22