友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
エコマルスーパーポール(3m強風用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18292429
品番
54177XXX
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
仕様
伸縮式
材質
スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)
1.6〜3
横棒(mm)
5×8×L1050
太さ(Φmm)
上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35