友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
和風のぼり竿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18292456
品番
56946-1X
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
和風の雰囲気を演出するのぼり竿
付属品
横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
仕様
伸縮式
材質
スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)
1.6〜3
色
和風(茶)
横棒(mm)
4.5×7×L850
太さ(Φmm)
上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
注意
※[49595***]和風のぼり竿 (2.4m) の代替品です