友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
4m 3段伸縮のぼり竿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18292465
品番
62176-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)
下部キャップ:29
全長(m)
1.5〜4(伸縮式)
横棒(mm)
1050
適合パイプ外径(Φmm)
内:19
パイプ外径(Φmm)
中:22、外:25