友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
ラクマルポール 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18292481
品番
62531-01
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途
幅600mmのぼり旗用
仕様
伸縮式
種別
3.0m伸縮タイプ
材質
パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
全長(m)
1.6〜3.0(伸縮式)
横棒(mm)
650
外管径(Φmm)
22
内管外径(Φmm)
19